{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 80% bavlna; 19% polyester; 1 % karbónové vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 340 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | Vhodné na priemyselné pranie; 60 °C šetrné pranie | |
Farba | sivá / modrá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091446 S | |
EAN/GTIN | 5036108308972 |