{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Priemysel | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 240 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 70 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť UK | 3XL | |
Veľkosť US | 3XL | |
Veľkosť | C62 | |
Veľkosť NL | C62 | |
Veľkosť SE | C156 | |
Veľkosť oblečenia DE | 62 | |
Veľkosť FR | 56 | |
Veľkosť | C62 | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091422 62 | |
Číslo výrobcu | 140418009994C62 |