Ochranná bunda Industrie streč XL

Č. pol.: 091413 XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 260
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Industrie strec
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 260 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba námornícka modrá / nevädzovo modrá
Veľkosť Unisex XL
Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091413 XL
EAN/GTIN 7330509761175
Číslo výrobcu 444418328985XL

Popis

Prevedenie:

Nová priemyselná kolekcia s dvojsmernou elastickou tkaninou pre väčšiu pohyblivosť a pohodlie. Pevná a odolná tkanina, ktorá je ideálna na priemyselné použitie. Vďaka skrytým gombíkom a zipsom je odolná proti poškriabaniu. S odolnými plastovými zipsami. Vhodná pre priemyselné pranie podľa EN ISO 15797. Farebne a tvarovo stabilná.
Bunda do pása s tvarovanými rukávmi, nastaviteľným pásom a manžetami na rukách so skrytými kovovými gombíkmi. Reflexné pruhy na rukávoch a chrbte pre lepšiu viditeľnosť.
  • Predné vrecko s vlnovcom a chlopňou.
  • Vrecko na pero na rukáve.
  • Vnútorné vrecko.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Bunda do pása vo farebnej kombinácii čierna/tmavosivá pod č. 091414.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka