{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CANVAS 320 | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 320 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá | |
Veľkosť | 46L | |
Veľkosť oblečenia DE | 106 | |
Veľkosť FR | 46L | |
Veľkosť | 46L | |
Štandard | EN 14404 | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091361 106 | |
Číslo výrobcu | 2128 GR. 106 |