{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Highline | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | bridlicová / čierna | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Konfekčná veľkosť DE | 66 | |
Veľkosť FR | 62 | |
Zapínanie nohavíc | Zips | |
Zástrčkový zips | bezpecnostná zacvakávacia spona na trakoch | |
Zakončenie v oblasti nôh | rovný, otvorený | |
Počet postranných vreciek | 2 | |
Postranné vrecká | klinové | |
Počet vreciek na kolenách | 2 | |
Počet vreciek na meter | 2 | |
Počet vreciek na stehnách | 1 | |
Počet vreciek na stehnách s chlopňou a suchým zipsom | áno | |
Vrecko na mobil | áno | |
Vrecko na nohaviciach | s chlopnou a suchým zipsom | |
Druh produktu | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091332 66 | |
EAN/GTIN | 4030913068718 | |
Číslo výrobcu | 2332 066 |