Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Nohavice s trakmi InnovatiQ, čierna / antracitová, Konfekčná veľkosť DE: 44

Č. pol.: 091223 44
  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 295
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria InnovatiQ
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 295 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čierna / antracitová
Konfekčná veľkosť DE 44
Druh produktu Nohavice s trakmi

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091223 44
Číslo výrobcu 3230 5370-9997-44

Popis

Prevedenie:

Pracovné odevy Kübler InnovatiQ sú presvedčivé najmä vďaka odevom zvýrazňujúcim postavu, ktoré majú veľmi moderný vzhľad vďaka vysokokontrastným prvky na bunde a nohaviciach. Navyše, tkané reflexné prvky na ramenách, pleciach a kolenách zaisťujú dodatočnú bezpečnosť a rýchlejšie rozpoznanie.
Nohavice umožňujú vyššiu voľnosť pohybu vďaka ergonomickému dizajnu a tvarovaným kolenným prvkom. Kolenné vrecká sa dajú vyplniť zospodu.
  • Bočné vrecká.
  • Zadné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Multifunkčné vrecko s vreckom na metre, vreckom na smartfón, vreckami na perá a uzatvárateľným prídavným vreckom.
  • Vrecko na stehne s chlopňou a zapínaním na suchý zips.
  • Zosilnené vrecká CORDURA®.
  • Certifikované podľa EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, úroveň výkonu 1 v spojení s chráničom kolien čl. 091848.

Okrem toho je chrbát chránený vysokou ochranou obličiek. Nohavice majú elastický nosič hadice so zapínaním odolným voči nárazom a teplu.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.
Nohavice na traky vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čierna pod č. 091224.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka