{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ACTIVIQ | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | nevädzovo modrá / čierna | |
Veľkosť UK | 42R | |
Veľkosť US | 42/34 | |
Veľkosť ES | 54 | |
Veľkosť NL | 58 | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Veľkosť FR | 54 | |
Veľkosť IT | 54 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091212 58 | |
EAN/GTIN | 4053813271095 | |
Číslo výrobcu | 2250 5365 4699 GR. 58 |