{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ACTIVIQ | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
Farba | antracitová / čierna | |
Veľkosť Unisex | L | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091201 L | |
EAN/GTIN | 4053813270340 | |
Číslo výrobcu | 1250 5365 9799 L |