{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pulsschlag | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 260 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | tmavomodrá / antracitová | |
Veľkosť UK | 36R | |
Veľkosť US | 40/34 | |
Veľkosť | 46 | |
Veľkosť NL | 52 | |
Veľkosť oblečenia DE | 52 | |
Veľkosť FR | 46 | |
Veľkosť | 46 | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091162 52 | |
EAN/GTIN | 4053813266060 | |
Číslo výrobcu | 2424 5353-4897 GR.52 |