{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | QUALITY DRESS | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 100 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 285 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá | |
Materiál | Bavlna | |
Veľkosť UK | 34L | |
Veľkosť US | 34/34 | |
Veľkosť | 42L | |
Veľkosť NL | 98 | |
Veľkosť oblečenia DE | 98 | |
Veľkosť FR | 42L | |
Veľkosť | 42L | |
Ochrana obličiek | áno | |
Spevnená oblasť kolien | áno | |
Trouser uzavretie | Zips | |
Plug-in uzáver | plastové zapínanie odolné proti nárazom a teplu | |
Lemy nôh | rovný, otvorený | |
Počet bočných vreciek | 2 | |
Bočné vrecká | našité, spevnené | |
Počet kolenných vreciek | 2 | |
Počet vreciek na meter | 1 | |
Počet vreciek na stehno | 1 | |
Puzdro na mobilný telefón | áno | |
Náprsné vrecko | našité, s predelom na suchý zips | |
Dvojitý podbradník s vreckom na zips | áno | |
Typ výrobku | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091131 98 | |
Číslo výrobcu | 3651 1314 46 GR.98 |