{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | QUALITY DRESS | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 100 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 285 g/m2 | |
Štandard oblečenia | UV štandard 801 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Názov výrobcu | Quality Dress | |
Farba | svetlosivá | |
Veľkosť UK | 32L | |
Veľkosť US | 32/34 | |
Veľkosť | 40L | |
Veľkosť NL | 94 | |
Veľkosť oblečenia DE | 94 | |
Veľkosť FR | 40L | |
Veľkosť | 40L | |
Uzavretie bundy | zapínanie na gombíky | |
Skrytý zatvárací pás | áno | |
Manžety | manžeta s gombíkom | |
Pás | pás bez gumy | |
Počet náprsných vreciek s chlopňou a zapínaním na suchý zips | 2 | |
Počet vnútorných náprsných vreciek | 1 | |
Počet bočných vreciek | 2 | |
Bočné vrecká | spevnené | |
Umiestnenie puzdro na mobilný telefón | pravé | |
Typ výrobku | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091112 94 | |
Číslo výrobcu | 1637 1314 95, GR.94 |