{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Priemysel | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 33% bavlna; 3 % elastolefín; 64% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | sivá / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 24 | |
Druh produktu | Nohavice s trakmi |
Číslo položky | 091012 24 | |
EAN/GTIN | 4067263517375 | |
Číslo výrobcu | 091012 24 |