{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 33% bavlna; 3 % elastolefín; 64% polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | námornícka modrá / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 64 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091011 64 | |
EAN/GTIN | 4062406943639 | |
Číslo výrobcu | 091011 64 |