{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Konfekčná veľkosť DE | 42 | |
Druh produktu | Short |
Číslo položky | 090638 42 | |
EAN/GTIN | 4067263559597 | |
Číslo výrobcu | 090638 42 |