{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Konfekčná veľkosť DE | 46 | |
Druh produktu | Short |
Číslo položky | 090637 46 | |
EAN/GTIN | 4067263559498 | |
Číslo výrobcu | 090637 46 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Služobné šortky Sport 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
45,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
48,40 €
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / červená | čierna / červená | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 46 | 46 | 46 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | 89 % nylón; 11 % elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Short | Short | Short |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske |