{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 090636 44 | |
EAN/GTIN | 4067263559306 | |
Číslo výrobcu | 090636 44 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Služobné nohavice Strong, Konfekčná veľkosť DE: 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
59,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 44 | 44 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna | 94% polyester; 6% elastan |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |