{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 89 % nylón; 11 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 225 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / červená | |
Konfekčná veľkosť DE | 62 | |
Druh produktu | Short |
Číslo položky | 090617 62 | |
EAN/GTIN | 4062406401559 | |
Číslo výrobcu | 090617 62 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátke nohavice pre servisných pracovníkov 62
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
48,40 €
19,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
45,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / červená | čierna / červená | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 62 | 62 | 62 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 89 % nylón; 11 % elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan | 94% polyester; 6% elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Short | Short | Short |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske |