{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Workwear | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 70 % bavlna; 30 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C šetrné pranie | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | tmavomodrá | |
Veľkosť Unisex | M | |
Druh produktu | Mikina |
Číslo položky | 090311 M | |
EAN/GTIN | 4062406780845 | |
Číslo výrobcu | 090311 M |