Pánska košeľa Yellow Bow 50 M

Č. pol.: 090288 M
Zľava
64,95 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 60 % bavlna; 40 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C šetrné pranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Yellow Bow 50
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 60 % bavlna; 40 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C šetrné pranie
Veľkosť goliera 40 cm
Farba svetlomodrá
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Košeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 090288 M
EAN/GTIN 7332592204744
Číslo výrobcu 2905001-500-5

Popis

Prevedenie:

Jednofarebná, obyčajná košeľa alebo blúza vyrobená z jemného kepra s modernými detailmi. Vďaka kvalitnému spracovaniu zostáva materiál nekrčivý a je príjemne mäkký na nosenie. Dobrá voľnosť pohybu vďaka rozdelenému zadnému švu. Vynikajúca kvalita farieb. Rýchle schnutie.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, variant s krátkymi rukávmi a variant Slim-Fit. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka