Pánska košeľa Yellow Bow 50 S

Č. pol.: 090287 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 60 % bavlna; 40 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C šetrné pranie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Yellow Bow 50
    Pohlavie Unisex
    Zloženie tkaniny 60 % bavlna; 40 % polyester
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
    Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
    Pranie 40 °C šetrné pranie
    Veľkosť goliera 38 cm
    Farba biela
    Veľkosť Unisex S
    Druh produktu Košeľa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 090287 S
    EAN/GTIN 7332592204669
    Číslo výrobcu 2905001-100-4

    Popis

    Prevedenie:

    Jednofarebná, obyčajná košeľa alebo blúza vyrobená z jemného kepra s modernými detailmi. Vďaka kvalitnému spracovaniu zostáva materiál nekrčivý a je príjemne mäkký na nosenie. Dobrá voľnosť pohybu vďaka rozdelenému zadnému švu. Vynikajúca kvalita farieb. Rýchle schnutie.

    Poznámka:

    Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, variant s krátkymi rukávmi a variant Slim-Fit. Tabuľku veľkostí nájdete v našej informačnej časti na konci katalógu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka