Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-6000 mm

Č. pol.: 0894554
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0894554
EAN/GTIN 4029713234010
Číslo výrobcu 0894554

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
  • Rozteč závitů 1 mm
  • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
  • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
  • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
  • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

Popis:

Vnitřní sada mikrometrů s pružinou. Měřicí bloky, 100-6000 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–6000
  • Mez chyby (mm): 0,06 mm
  • Mez chyby (µm): 60 µm

Norma:

DIN 863

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka