Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-1700 mm

Č. pol.: 0894526
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0894526
    EAN/GTIN 4029713233945
    Číslo výrobcu 0894526
    Číslo L L40510 1774

    Popis

    Prevedenie:

    • DIN 863-4
    • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
    • Rozteč závitů 1 mm
    • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
    • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
    • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
    • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

    Popis:

    Vnitřní sada mikrometrů, pružinový gel. Měřicí bloky, 100-1700 mm

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 100–1700
    • Mez chyby (mm): 0,015 mm
    • Mez chyby (µm): 15 µm

    Norma:

    DIN 863

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka