Utierky WypAll® X80 Veľký kotúč W

Č. pol.: 089289 W
(0,41 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Utierky X80 – veľká rolka
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 475
Vrstvy 1
Šírka 315 mm
Dĺžka 340 mm
Farba biela
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089289 W
EAN/GTIN 036000410259
Číslo výrobcu 8377

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X80 bol špeciálne vyvinutý na náročné utieranie drsných povrchov, najmä tam, kde sú rozhodujúcimi požiadavkami odolnosť proti roztrhnutiu a rozmery. Utierky WypAll® X80 sa netrhajú a trvalo si zachovávajú svoju kvalitu a veľkosť. Na 70 % používateľov urobila trvanlivosť utierok taký dojem, že ich trikrát viac používateľov uprednostnilo pred handrami. Ako líder na trhu v oblasti odolnosti proti roztrhnutiu vám chceme pomôcť zvýšiť produktivitu a efektivitu a zároveň znížiť množstvo odpadu poskytovaním čistých a spoľahlivých utierok s dlhšou životnosťou. Pokročilá technológia Hydroknit™ zaručuje, že každá utierka je pevná, odolná, vysoko absorpčná a neroztrhne sa. Ideálne na použitie v priemyselnej výrobe.