Čistiace utierky WypAll® X60 Multi-Task Veľký kotúč W

Č. pol.: 089285 W
(0,39 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu X60 Multi-Task
Demolácie 650
Šírka 420 mm
Dĺžka 380 mm
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089285 W
EAN/GTIN 5033848042449
Číslo výrobcu 8349

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X60 bol špeciálne vyvinutý na ľahké stieranie, najmä tam, kde je dôležitá absorpčná schopnosť. Vďaka pokročilej technológii Hydroknit™ sú tieto čistiace utierky ľahké a zároveň savé s dlhou životnosťou – pre menej zvyškov a všestranné čistenie pre široké spektrum úloh. Savé čistiace utierky sú ideálne na použitie ako priemyselné čistiace utierky a na čistenie nečistôt spôsobených ľahkým olejom, lepidlami a usadeninami. Sú vhodné aj na čistenie skla a povrchov s vysokým leskom.Viacúčelové čistiace utierky WypAll® X60 je možné používať s čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami. Tieto utierky na opakované použitie boli testované na kompatibilitu s čistiacimi sprejmi a stieraním v spojení s kyselinou peroxyoctovou, peroxidom vodíka, bielidlom (chlórnanom sodným) a kvartérnymi amóniovými zlúčeninami (quats). Kompatibilita s čistením sprejom a utieraním zaručuje, že vaši zamestnanci si môžu čistiť svoje pracovné plochy, vozidlá, stoly, sedacie súpravy a kuchynské priestory pred a po použití. Keď sa viacúčelové čistiace utierky WypAll® X60 používajú na čistenie sprejom a stieraním, pracovníci vo výrobných prevádzkach môžu vyčistiť a vydezinfikovať svoj pracovný priestor pred odovzdaním práce ďalšej zmene.