Utierky WypAll® L40 Veľký kotúč, Typ: W

Č. pol.: 089283 W
Price per 1 ks (0,28 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu L40
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 950
Vrstvy 4
⌀ objímky 6 cm
Šírka 320 mm
Dĺžka 340 mm
vlhké nie
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papierové utierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089283 W
EAN/GTIN 036000050073
Číslo výrobcu 7452
Výrobca Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Prevedenie:

Utierky Wypall® L40 Power Clean™ sú dokonalou kombináciou užitočnosti a všestrannosti na každodenné čistenie. Tieto biele 1-vrstvové čistiace utierky využívajú technológiu DRC s viacvrstvovou tkaninou, ktorá je pevná, hrubá a mimoriadne savá. Jednorazové utierky sa rýchlo čistia bez toho, aby sa rozpadli, takže prácu dokončíte s menším počtom utierok a znižujete náklady. Tieto absorpčné utierky sú ideálne na priemyselné úlohy, ako je čistenie, čistenie dopravníkových pásov a utieranie veľkého množstva rozliatych kvapalín, ako aj v zdravotníctve ako hygienické utierky na čistenie tváre a rúk pacientov.
Utierky Wypall® L40 Power Clean™ majú kvalitu, aká sa očakáva od jednorazových utierok, a sú výnimočne odolné voči roztrhnutiu a savé. To znamená, že čistenie sa môže vykonávať s menším počtom utierok, a tým aj hospodárnejšie. Utierky z radu Power Clean™ od spoločnosti Wypall® L40 sú prvou voľbou pre priemysel, kde sa očakáva dobrý pomer ceny a výkonu bez kompromisov v kvalite. Tieto utierky Wypall® L40 Power Clean™ možno použiť s čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami.