Utierky WypAll® L20 Essential™ Veľký kotúč W

Č. pol.: 089281 W
(0,04 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu L20 Essential
    Vhodné pre čistenie Áno
    Demolácie 1000
    Vrstvy 2
    ⌀ objímky 6 cm
    Šírka 350 mm
    Dĺžka 380 mm
    Farba modrá
    vlhké nie
    vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
    Hmotnosť 5 kg
    Druh produktu Papierové utierky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 089281 W
    EAN/GTIN 5033848032518
    Číslo výrobcu 7356

    Popis

    Prevedenie:

    2-vrstvové papierové čistiace utierky WypAll® Essential™ sú ideálnym riešením na ľahké utieranie. Papierové čistiace utierky sú vhodné na účinné a efektívne utieranie tekutín, na čistenie/utieranie nastriekaných kvapalín a na čistenie a sušenie rúk. Vďaka vyrazenej značke WypAll® sa pevnosť utierok zvyšuje vďaka jedinečnej štruktúre v spojených vrstvách a každá čistiaca utierka v modrej rolke WypAll® L20 vyzerá krajšie a je príjemnejšia na dotyk. Modrá rolka je ľahko rozpoznateľná aj v prostredí s kritickým znečistením. Tieto jednorazové čistiace utierky majú hodnotu, ktorá sa očakáva od jednorazových utierok, ale vyznačujú sa výnimočnou odolnosťou proti roztrhnutiu a absorpčnou schopnosťou, čo znižuje spotrebu materiálu a náklady.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka