{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | L10 EXTRA | |
Vhodné pre čistenie | Áno | |
Demolácie | 1000 | |
Vrstvy | 1 | |
⌀ valčekov | 32 cm | |
⌀ objímky | 6 cm | |
Šírka | 330 mm | |
Dĺžka | 380 mm | |
Farba | modrá | |
vlhké | nie | |
vhodné pre držiak/dávkovač | 089265, 089266, 089267 | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Papierové utierky |
Číslo položky | 089280 W | |
EAN/GTIN | 5033848004324 | |
Číslo výrobcu | 7240 | |
Výrobca | Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de |