Utierky na presné diely Kimtech™ Science™ K

Č. pol.: 089245 K
(0,04 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Utierky na precízne čistenie Science
Vrstvy 1
Šírka 114 mm
Dĺžka 213 mm
Farba biela
Obsah súpravy 280
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089245 K
EAN/GTIN 036000055115
Číslo výrobcu 7552

Popis

Prevedenie:

Účinné čistenie zariadení, materiálov a pracovného prostredia je nevyhnutné pre presnosť, stabilitu a dlhú životnosť laboratórnych zariadení. Spoločnosť KIMTECH® Science ponúka utierky na náročné úlohy určené na udržiavanie čistoty v laboratóriách a iných pracovných prostrediach. 1-vrstvové presné utierky na ľahké čistenie sú vhodné na úlohy, ako je čistenie citlivého skla a iných zariadení a povrchov. Objektívy, sklíčka mikroskopov a optické prístroje možno čistiť bez námahy. Mäkké biele utierky vyrobené zo 100 % čistých vlákien sú chemicky neutrálne, vysoko absorpčné a preto sa môžu používať s rozpúšťadlami a chemikáliami.
Vďaka prenosnému boxu na vyťahovanie, z ktorého sa dajú utierky čisto a rýchlo vybrať, sú utierky vhodné aj na mobilné čistenie. Vhodné na použitie v laboratóriách vo výrobe a zdravotníctve, ako aj v priemyselných odvetviach, ako je optika, laserová technológia a elektronika, a zároveň sa vyznačujú nízkou žmolkovitosťou a jemnosťou – ideálne na náročné čistiace úlohy. Utierky absorbujú tekutiny a prach a sú antistaticky balené na ochranu pred žmolkami a statickým výbojom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka