Utierky Kimtech™ Veľký kotúč, Typ: K

Č. pol.: 089243 K
(0,62 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Demolácie 500
Vrstvy 1
⌀ objímky 6 cm
Šírka 340 mm
Dĺžka 380 mm
Farba modrá
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089243 K
EAN/GTIN 5027375018862
Číslo výrobcu 7643

Popis

Prevedenie:

Niektoré oblasti riadenej aplikácie vyžadujú špeciálne roztoky na utieranie a dávkovacie systémy. Preto sme využili naše skúsenosti a technológiu utierania, aby sme vytvorili vysoko kvalitný sortiment výrobkov prispôsobených týmto úlohám, ktorý vám umožní pracovať efektívnejšie a produktívnejšie – a zároveň znížiť náklady. Utierky Kimtech® sú ideálne ako opakovane použiteľné utierky na čistenie bez vlákien pomocou chemikálií a rozpúšťadiel.