Utierky Kimtech™ Pure™ Veľký kotúč, Typ: K

Č. pol.: 089242 K
(0,32 € / 1 Abrisse)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Demolácie 600
Vrstvy 1
⌀ objímky 6 cm
Šírka 340 mm
Dĺžka 380 mm
Farba biela
vhodné pre držiak/dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089242 K
EAN/GTIN 5027375019692
Číslo výrobcu 7623

Popis

Prevedenie:

Kimtech™ Pure™ sú vysokoúčinné utierky vhodné na použitie v čistých priestoroch triedy ISO 4 a vyššej. Sú ideálne na suché utieranie kritických zariadení a povrchov pre širokú škálu priemyselných odvetví. Nízka žmolkovitosť a vysoká savosť pre citlivé aplikácie a povrchy.