Vlhké priemyselné utierky 1

Č. pol.: 089197 1
(0,27 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Demolácie 80
Šírka 200 mm
Dĺžka 220 mm
vhodné pre držiak/dávkovač Dávkovacie vedro
Druh produktu Vlhká čistiaca utierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089197 1
EAN/GTIN 5060149064313
Číslo výrobcu DGPCL80U

Popis

Prevedenie:

Široká ponuka špeciálnych utierok na vytieranie a čistenie. Každá utierka je určená na konkrétnu úlohu. S vhodným dávkovačom hygienických potrieb získate účinný systém.
Priemyselné utierky na kovové povrchy, obojstranné s mikroperličkovou stranou na pohyb nečistôt a mäkkou stranou na utieranie. Bez uvoľňovania vlákien, príjemná k pokožke – zodpovedá smernici o kozmetike EC 1223/2009, chráni povrchy, dobrá absorpčná schopnosť.

Použitie:

Na tesniace látky, oleje, lepidlá, nečistoty, atrament, vodou riediteľné farby. Dokonca aj na drsných povrchoch. Ideálne na čistenie nástrojov, pracovných dokumentov a rúk.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka