Čistiaca utierka YELLOW

Č. pol.: 089190 YELLOW
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre čistenie Áno
Dĺžka 360 mm
Šírka 360 mm
Materiál polyester-nylon
Farba žltá
vlhké Áno
Prevedenie prémiová leštiaca utierka
Hmotnosť 37 g
Druh produktu Leštiaca handrička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089190 YELLOW
EAN/GTIN 4046719021956
Číslo výrobcu 7100314526

Popis

Prevedenie:

S patentovanou kombináciou vlákien z polyesteru a nylonu. Absorpcia mastnoty a nečistôt je až 100-krát vyššia ako pri bežných čistiacich utierkach. Možnosť prania do 95 °C; rozmer 360 × 360 mm; možno použiť s chemikáliami aj bez nich. Vhodné na suché, vlhké a mokré čistenie.

Použitie:

Na čistenie a leštenie všetkých povrchov, ako je chróm, nehrdzavejúca oceľ, plast, sklo atď. Veľmi vysoká absorpcia kvapaliny. Ideálne na lakované povrchy. Zvyšky po leštení sa odstránia bez šmúh a mikroškrabancov na povrchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka