Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Priemyselná čistiaca utierka

Č. pol.: 089145

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 520
Demolácie 210
Šírka 374 mm
Dĺžka 238 mm
vhodné pre držiak/dávkovač Box na mobil
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089145
Číslo výrobcu 520371

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Priemyselné čistiace utierky Tork (520): na čistenie sústružníckych a frézovacích nástrojov, raziacich, rezacích a ohraňovacích strojov, častí motora a obrobkov. Mäkké, pružné a odolné voči rozpúšťadlám na čistenie užších miest a odstránenie oleja a maziva. S účinkom exelClean™-pre profesionálne výsledky čistenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka