Sada priemyselných čistiacich utierok neuvoľňujúcich vlákien 5-dielne, Typ: R

Č. pol.: 089137 R
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Demolácie 5×80
Šírka 324 mm
Dĺžka 390 mm
vhodné pre držiak/dávkovač W4
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089137 R
EAN/GTIN 7322540741742
Číslo výrobcu 190578

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Čistiace antistatické utierky Tork neuvoľňujúce vlákna: na použitie s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami a tiež rozpúšťadlami. Dobrá nasiakavosť oleja a vody. Certifikované pre kontakt s potravinami. Testované podľa noriem SAE.