Tloušťka drátu HM, 0 - 10 mm

Č. pol.: 0890511
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0890511
EAN/GTIN 4029713027124
Číslo výrobcu 0890511
Číslo L L40510 2335

Popis

Prevedenie:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Díly odečtů jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu

Popis:

Rozměr tloušťky drátu. Čtení 0,01 mm, čtecí části jsou matně chromované, měřicí plochy z tvrdokovu. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6 mm, průměr měřicího bubnu 28 mm, rozteč 0,5 mm.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–10
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6 mm

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka