Vnitřní mikrometr z karbidu wolframu 0,01 mm 50 - 75 mm

Č. pol.: 0888504
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0888504
EAN/GTIN 4029713208882
Číslo výrobcu 0888504
Číslo L L40510 1407

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Průměr měřicích ploch karbidu 6 mm, sférický závit
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s izolací svorek
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s pojistným kroužkem

Popis:

Vnitřní mikrometr, válcové provedení. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. Průměr měřicích konců: 6 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–75
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka