Mikrometrická hlava s otočným vřetenem, 0,01 mm 0 - 13 mm

Č. pol.: 0886505
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0886505
EAN/GTIN 4029713027094
Číslo výrobcu 0886505

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-2
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Měřicí plochy z tvrdokovu

Popis:

Mikrometrická hlava bez ráčny, průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 13,5 mm. Čtení 0,01 mm, čtecí části jsou matně chromované, měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–13
  • Mez chyby (mm): 0,003 mm
  • Mez chyby (µm): 3 µm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka