Vnitřní mikrometr s dvojitým karbidovým měřicím zobáčkem, 5 - 55 mm

Č. pol.: 0884501
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0884501
EAN/GTIN 4029713225018
Číslo výrobcu 0884501
Číslo L L40510 716

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Třecí spojka pro jízdu vpřed
  • Měřicí plochy s válcovým karbidovým hrotem
  • Měřicí čelisti na obou stranách (měřicí rozsahy 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Rozdělení na obou stranách

Popis:

Vnitřní mikrometr s oboustranným zobáčkem a oboustranným dělením. Čtecí části jsou matně chromované, s údajem 0,01 mm. Měřicí plochy jsou opatřeny hroty HM. Měřicí síla je řízena třecí spojkou. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 5–55
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka