Prevedenie:
- DIN 863-2
- Čtení: 0,01 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Pojistný kroužek
- Třecí spojka
- S výměnnými ocelovými vložkami pr. 4 mm
- Kalené měřicí plochy
Popis:
Hloubkoměr se 3 vyměnitelnými měřicími destičkami. Měřící destičky z oceli - průměr 4 mm. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm, s upínacím kroužkem. Měřicí síla je řízena třecí spojkou. Délka můstku 50 mm. Balení: dřevěné pouzdro
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 0–75
- Mez chyby (mm): 0,005 mm
- Mez chyby (µm): 5 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Délka měřicího můstku: 50 mm
Norma:
DIN 863-2