{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Hustota | 1,13 g/cm3 | |
Tvar | pastovitá | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; mechanicky odolné | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | lepidlo na funkcné spoje; oprava | |
Pre veľkosť závitu M až | M20 | |
Maximálna veľkosť medzery | 0,3 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 18 Nm | |
Farba | strieborná | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Špárovací prostriedok |
Číslo položky | 088071 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423629 | |
Číslo výrobcu | 088071 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
lepidlo na funkčné spoje 6GP60, Obsah: 250ml
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Chemická báza | Metakryláty | Metakryláty |
Vhodné na použitie | lepidlo na funkcné spoje; oprava | lepidlo na funkcné spoje; oprava |
Hustota | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Tvar | pastovitá | pastovitá |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | 24 Mesiac |
Bod vzplanutia | 100 °C | 100 °C |
Typ výrobku | Špárovací prostriedok | Špárovací prostriedok |