lepidlo na funkčné spoje 6GP38 50

Č. pol.: 088069 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Chemický podklad Metakryláty
    Dynamická viskozita 3 000 mPas - 6 000 mPas
    Tesnosť 1,09 g/cm3
    Tvar tekuté
    Bod vzplanutia 100 °C
    Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
    Funkčná pevnosť podľa 1 h - 3 h
    Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; rýchloschnúce
    Udržateľnosť GARANT GreenPlus
    vhodné pre materiál Kov
    vhodné pre rozsah použitia lepidlo na funkcné spoje; tesnenie závitov v tycinke
    pre veľkosť závitu M do M36
    maximálna škára 0,25 mm
    Trieda pevnosti vysoká pevnost
    minimálny odtrhávací moment 40 Nm
    Farba zelená
    Objem náplne 50 ml
    Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
    Séria GreenPlus
    Druh produktu Špárovací prostriedok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 088069 50
    EAN/GTIN 4062406423575
    Číslo výrobcu 088069 50

    Popis

    Prevedenie:

    Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).
    Typ 6GP38. Rýchlotvrdnúci univerzálny produkt s najvyššou pevnosťou pre statické šmykové namáhanie a dynamické zaťaženie. Na upevnenie ozubených kolies, remeníc, spojov rotora a hriadeľa na elektromotoroch.

    Poznámka:

    Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka