{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 300 mPas - 900 mPas | |
Tesnosť | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | tesniace; fluoreskujúci pod UV svetlom; znášajúci olej | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; tesnenie závitov v tycinke; univerzálne použitie | |
pre veľkosť závitu M do | M20 | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 35 Nm - 45 Nm | |
Demontáž | tažký | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 250 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 088062 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423445 | |
Číslo výrobcu | 088062 250 |