Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 5

Č. pol.: 088017 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne Tekutina 5 l
Zmiešavací pomer 2 - 5 %
Hodnota pH 9,6
Teplota skladovania 20 °C - 60 °C
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Séria GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088017 5
EAN/GTIN 4067263733133
Číslo výrobcu 088017 5

Popis

Prevedenie:

Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôsobená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené.
Sonic Cleaner N, neutrálny čistiaci koncentrát pre obzvlášť jemné čistenie citlivých materiálov, ako sú hliník, neželezné kovy, lakované a pozinkované povrchy.

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.
Ľahké znečistenia, ako sú tuky a obrábacie oleje, abrazíva, leštidlá a lapacie prostriedky, odtlačky prstov, brúsny prach.

Vhodné pro:

Citlivé materiály ako hliník, neželezné kovy, lakované a pozinkované povrchy, ale aj oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast, sklo, keramika a guma.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.