GARANT GreenPlus Inox Care 200

Č. pol.: 088005 200
(8,89 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie sud
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 200 l
Farba biela
Tvar tekuté
Tesnosť 0,94 g/cm3
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 11,4
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088005 200
EAN/GTIN 4067263120544
Číslo výrobcu 088005 200

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Čistí, chráni a ošetruje ušľachtilú oceľ, hliník, farebné kovy, ako aj plasty. Odstraňuje bezpečne a jednoducho prach, odtlačky prstov a oleje. Zanecháva žiariaci lesk.
200-litrový plastový sud.
Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ je pripravený na použitie a môže sa aplikovať ručne. Absolútna nevyhnutnosť pre vysokokvalitné zariadenia, povrchy a kovové komponenty, ktoré musia byť spoľahlivo chránené aj pri dlhšom skladovaní. Sprej na ušľachtilú oceľ je vhodný najmä na obrábanie kovov a automobilový priemysel. Vďaka certifikácii NSF je vhodný aj na použitie v potravinárskom priemysle na čistenie a údržbu veľkých systémov.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.
  • Certifikát NSF pre potravinársky sektor.
  • Používa sa na dopĺňanie striekacích fliaš a tlakových postrekovačov.