Štukatérska špachtľa, nehrdzavejúca 60

Č. pol.: 087630 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 100 mm
    Šírka 60 mm
    Hrúbka 0,8 mm
    Materiál rukoväti rukovät Comfort-Soft-Griff ®
    Farba rukoväti cervená
    Forma listu s nástrojmi pravouhlá so zaoblený koncom (pri rukoväti)
    Druh produktu Stierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087630 60
    EAN/GTIN 4003553625078
    Číslo výrobcu 6250-06 N

    Popis

    Prevedenie:

    Elastický list z pásovej ocele odolnej voči korózii komfortná jemná rukoväť®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka