Vyhladzovacia lyžica, nehrdzavejúca

Č. pol.: 087620
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 280 mm
    Šírka 130 mm
    Hrúbka 0,7 mm
    Materiál rukoväti rukovät Comfort-Soft-Griff ®
    Farba rukoväti cervená
    Forma listu s nástrojmi Pravouhlá
    Podpera hliníková násada so 4 zvarenými capmi
    List odolný voči korózii Áno
    Druh produktu Murárska lopatka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 087620
    EAN/GTIN 4003553121181
    Číslo výrobcu 6215-00

    Popis

    Prevedenie:

    Elastický list z pásovej ocele odolnej voči korózii komfortná jemná rukoväť®.
    Plne odliata hliníková podpera so 4 zvarenými čapmi.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka