Dielenská lopatka nerezová oceľ

Č. pol.: 087572
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
517 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 380 mm
Dĺžka rukoväti 150 mm
Dĺžka lopatky na zametanie 230 mm
Šírka lopatky na zametanie 230 mm
Materiál rukoväti Ušlachtilá ocel
Materiál lopatky Ušlachtilá ocel
kompletne z ocele nie
s priehybom Áno
Forma lopatky štandardný pravouhlý (štvorcový)
Forma rukoväti zavesitelná rukovät
s dierou na zavesenie Áno
Druh produktu Lopatky na zametanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087572
EAN/GTIN 4250560507716
Číslo výrobcu 455700

Popis

Prevedenie:

Ušľachtilá oceľ, ľahké prevedenie s gumovým koncom.

Poznámka:

Dielenskú ručnú metlu nájdete pod Č. 087552 - 087556.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka