Dielenská lopatka

Č. pol.: 087570
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 420 mm
Dĺžka rukoväti 190 mm
Dĺžka lopatky na zametanie 230 mm
Šírka lopatky na zametanie 230 mm
Farba lopatky pozinkované
Materiál rukoväti Drevo
Materiál lopatky kov, žiarovo pozinkovaný
s priehybom nie
Forma lopatky štandardný pravouhlý (štvorcový)
Forma rukoväti drevená rukovät
s dierou na zavesenie Áno
Druh produktu Lopatky na zametanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087570
EAN/GTIN 4250560507662
Číslo výrobcu 455510

Popis

Prevedenie:

Kov, pozinkovaný, štandardné prevedenie s drevenou rukoväťou.

Poznámka:

Dielenskú ručnú metlu nájdete pod Č. 087552 - 087556.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka