Dielenská lopatka úzka

Č. pol.: 087568
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 395 mm
Dĺžka lopatky na zametanie 170 mm
Šírka lopatky na zametanie 105 mm
Farba lopatky cierna
Materiál rukoväti Drevo
Materiál lopatky Kov
s priehybom nie
Forma lopatky úzka/podlhovastá
Forma rukoväti drevená rukovät
s dierou na zavesenie Áno
Druh produktu Lopatky na zametanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087568
EAN/GTIN 4250560507723
Číslo výrobcu 455900

Popis

Prevedenie:

Kovové, nalakované čiernou farbou, úzke prevedenie s drevenou rukoväťou.

Poznámka:

Dielenskú ručnú metlu nájdete pod Č. 087552 - 087556.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka