Ručná metlička na pracovný pult zmes arengy a elastonu 280

Č. pol.: 087556 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 178 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka telesa celkovo 280 mm
viditeľná dĺžka lemu 70/60 mm
Šírka osadenia lemu 40 mm
Dĺžka osadenia lemu 150 mm
s dierou na zavesenie Áno
Hrany násady zaoblené
Osadenie zmes arengy a elastonu
Druh produktu Ručná metla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087556 280
EAN/GTIN 4250560508782
Číslo výrobcu 210400

Popis

Prevedenie:

Rovný drevený korpus so zaoblenými hranami násady. Osadenie cca 150 × 40 mm, výška osadenia 70/60 mm.